• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Entsorgungsbeutel

10 Stück pro Beutel

UVP: 56,67 € 37,40 € Netto 31,43 €

SULO Müllgroßbehälter 120l grau a.Niederdruck-PE Rad-D.200mm

Lieferung in 1 Werktag.

39,00 €

Netto 32,77 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bereifung Vollgummi
Farbe anthrazitgrau
Inhalt 120 Liter
Material Kunststoff
Rad-Ø 200 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sulo Müllgroßbehälter 120 Liter grau aus Niederdruck-PE, Rad-Ø 200 mm (1052183)
  • Kunststoff, nach DIN 840
  • Aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen
  • Zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm
  • Vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit
  • Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung
  • Geringes Gewicht
  • Leicht zu reinigen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

15 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben