Müllgroßbehälter 80 Liter braun aus chemikalienbeständigem ND-Polyethylen

Artikelnummer: Z00064682
EAN: 4020747933603
Herstellernummer: 1093360
Müllgroßbehälter 80 Liter braun aus chemikalienbeständigem ND-Polyethylen
Inkl. Steuern: 42,70 € VE 1 Stück Netto 35,88 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sulo Müllgroßbehälter 80 Liter braun aus Niederdruck-PE, Rad-Ø 200 mm (1093360)
  • Kunststoff, nach DIN 840
  • Aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen
  • Zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm
  • Vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit
  • Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung
  • Geringes Gewicht
  • Leicht zu reinigen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Bereifung Vollgummi
Rad-Ø (mm) 200
Inhalt (l) 80
Material Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen