• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

SULO Müllgroßbehälter 80l grau a.Niederdruck-PE Rad-D.200mm

Lieferung in 1 Werktag.

38,96 €

Netto 32,74 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bereifung Vollgummi
Farbe anthrazitgrau
Inhalt 80 Liter
Material Kunststoff
Rad-Ø 200 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sulo Müllgroßbehälter 80 Liter grau aus Niederdruck-PE, Rad-Ø 200 mm (1093327)
  • Kunststoff, nach DIN 840
  • Aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen
  • Zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm
  • Vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit
  • Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung
  • Geringes Gewicht
  • Leicht zu reinigen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

15 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben