Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x750 mm, C-Fuß-Gestell aus Edelstahl, Platte weiß, inkl. Kabelkanal

Artikelnummer: Z00549752
EAN: 4044917419315
Herstellernummer: 4512
kerkmann
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x750 mm, C-Fuß-Gestell aus Edelstahl, Platte weiß, inkl. Kabelkanal
Inkl. Steuern: 220,47 € VE 1 Stück Netto 185,27 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schreibtische mit Edelstahlakzenten
C-Fuß-Gestell (Anbautische)
· Neuartiges Büromöbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl
· 2 Tischfuß-Gestelle in modernem Design zur Auswahl
· Durch passende Rollcontainer und Regale in 2 Höhen und Breiten mit optionalen Schubladen und Vorbautüren kann jedes Büro individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen eingerichtet werden
· Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, in 2 Dekoren
· C-Fuß-Gestell aus Edelstahl mit Seitenblenden in Tischplattendekor
· Arbeitshöhe 750 mm
· Inkl. Kabelkanal unter der Tischplatte
Abmessung (B x T x H): 1000 mm x 600 mm x 750 mm
Plattenfarbe: weiß
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Gestellfarbe: Edelstahl
Ausführung Gestell: C-Fuß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen