Prospektständer, BxTxH 300x400x1660 mm, für bis zu 12 Fächer DIN A4, alusilber

Artikelnummer: Z00541881
EAN: 4044917207806
Herstellernummer: 6337
kerkmann
Prospektständer, BxTxH 300x400x1660 mm, für bis zu 12 Fächer DIN A4, alusilber
Inkl. Steuern: 136,05 € VE 1 Stück Netto 114,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Prospektständer
Prospektständer
∙ Stabile Metallkonstruktion · Pulverbeschichtet in alusilber ∙ Pro Säule können bis zu 12 Prospektfächer (bei doppelter Bestückung)eingesetzt werden ∙ Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler 2 Prospekte DIN lang auf · Prospektfächer und Infoschild als Zubehör
Format: zur freien Bestückung
Abmessung (B x T x H): 300 mm x 400 mm x 1660 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen