Prospektständer, geneigte Stahlkonstruktion, alufarben RAL 9006, mit 8 Acryl-Ablagen A4, BxTxH 320x420x1500 mm

Artikelnummer: Z00541876
EAN: 4044917208902
Herstellernummer: 6358
kerkmann
Prospektständer, geneigte Stahlkonstruktion, alufarben RAL 9006, mit 8 Acryl-Ablagen A4, BxTxH 320x420x1500 mm
Inkl. Steuern: 267,24 € VE 1 Stück Netto 224,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Prospektständer
∙ Geneigte Stahlkonstruktion ∙ Pulverbeschichtung in alusilber ∙ Zur Aufnahme von 8 Prospektfächern · Prospektfächer als Zubehör
Format: zur freien Bestückung
Abmessung (B x T x H): 320 mm x 420 mm x 1520 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen