Schreibtisch, BxTxH 1800x900x680-820 mm, Kufengestell aus Edelstahl, Platte lichtgrau, inkl. Kabelkanal

Artikelnummer: Z00549755
EAN: 4044917419346
Herstellernummer: 4504
kerkmann
Schreibtisch, BxTxH 1800x900x680-820 mm, Kufengestell aus Edelstahl, Platte lichtgrau, inkl. Kabelkanal
Inkl. Steuern: 544,18 € VE 1 Stück Netto 457,29 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schreibtische mit Edelstahlakzenten
Kufen-Gestell (Grundtische)
· Neuartiges Büromöbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl
· 2 Tischfuß-Gestelle in modernem Design zur Auswahl
· Durch passende Rollcontainer und Regale in 2 Höhen und Breiten mit optionalen Schubladen und Vorbautüren kann jedes Büro individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen eingerichtet werden
· Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, in 2 Dekoren
· Kufen-Gestell aus Edelstahl, höhenverstellbar von 680 - 820 mmm
· Inkl. Kabelkanal unter der Tischplatte
Abmessung (B x T x H): 1800 mm x 900 mm x 680-820 mm
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Ausführung Gestell: Kufen
Plattenfarbe: lichtgrau
Gestellfarbe: Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen