Bürodrehstuhl aus schwarzem Leder, Rückenlehne 680 mm hoch, Sitzbreite x Sitztiefe 480x500 mm, Sitzhöhe 420-550 mm

Artikelnummer: Z00541492
EAN: 4014296487397
Herstellernummer: 8779A80
Bürodrehstuhl aus schwarzem Leder, Rückenlehne 680 mm hoch, Sitzbreite x Sitztiefe 480x500 mm, Sitzhöhe 420-550 mm
Inkl. Steuern: 319,00 € VE 1 Stück Netto 268,07 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstuhl
∙ Aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seiten in farbgleichem Kunstleder
∙ Kniewippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
∙ Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz in schwarz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Inklusive Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage
· Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 500 mm
Rückenlehnenhöhe: 680 mm
Rückenlehnenbreite: 480 mm
Stofffarbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen