Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 450x440x420-550 mm, Lehnenh. 580 mm, Permanentk., Muldensitz, royalblau

Artikelnummer: Z00541417
EAN: 4014296541761
Herstellernummer: 8160G26
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 450x440x420-550 mm, Lehnenh. 580 mm, Permanentk., Muldensitz, royalblau
Inkl. Steuern: 116,49 € VE 1 Stück Netto 97,89 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz %br%und ergonomischer Rückenlehne
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft)
∙ Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit Permanentkontaktmechanik
∙ Integrierte Lendenwirbelstütze mit seitlicher Beckenstütze
∙ Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
∙ Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100 % Polypropylen
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 450 mm
Sitztiefe: 440 mm
Rückenlehnenhöhe: 580 mm
Rückenlehnenbreite: 450 mm
Stofffarbe: royalblau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen