Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 460x450x420-550 mm, Lehnenh. 450 mm, Permanentk., Muldensitz, schwarz

Artikelnummer: Z00541404
EAN: 4014296473765
Herstellernummer: T100G20
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 460x450x420-550 mm, Lehnenh. 450 mm, Permanentk., Muldensitz, schwarz
Inkl. Steuern: 147,70 € VE 1 Stück Netto 124,12 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle mit mittelhoher und hoher Rückenlehne
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitslift (LGA geprüft)
∙ Stufenlose Höhenverstellung der Rückenlehne
· Permanentkontakt zur Verstellung der Rückenneigung
∙ Integrierte Lendenwirbelstütze
∙ Spezial-Muldensitz
∙ Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen serienmäßig für Teppichböden
∙ Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100 % Polypropylen
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 460 mm
Sitztiefe: 450 mm
Rückenlehnenhöhe: 450 mm
Rückenlehnenbreite: 430 mm
Stofffarbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen