Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 460x450x420-550 mm, Lehnenh. 550 mm, Punkt-Synchronm., Bandscheibensitz, anthrazit

Artikelnummer: Z00542095
EAN: 4014296095493
Herstellernummer: S400M12
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 460x450x420-550 mm, Lehnenh. 550 mm, Punkt-Synchronm., Bandscheibensitz, anthrazit
Inkl. Steuern: 244,14 € VE 1 Stück Netto 205,16 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz und Punkt-Synchronmechanik
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitslift, LGA-geprüft
∙ Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Lehne mit Permanentkontakt
∙ Integrierte Lendenwirbelstütze
∙ Spezial-Bandscheibensitz
∙ Punkt-Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung, zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, auf das Körpergewicht einstellbar
∙ Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen serienmäßig für Teppichböden
∙ Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 460 mm
Sitztiefe: 450 mm
Rückenlehnenhöhe: 550 mm
Rückenlehnenbreite: 430 mm
Stofffarbe: anthrazit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen