Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 460x460x420-550 mm, Lehnenh. 520 mm, Synchronmech., Bandscheibensitz, royalblau

Artikelnummer: Z00540423
EAN: 4014296476308
Herstellernummer: 8550G26
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 460x460x420-550 mm, Lehnenh. 520 mm, Synchronmech., Bandscheibensitz, royalblau
Inkl. Steuern: 148,45 € VE 1 Stück Netto 124,75 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz
Leistungsmerkmale
· Stufenlose Sitzhöhenverstellung, LGA-geprüft
· Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar
· Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
· Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz
· Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuz in schwarz
· Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
· Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100 % Polypropylen
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 460 mm
Sitztiefe: 460 mm
Rückenlehnenhöhe: 520 mm
Stofffarbe: royalblau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen