Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 470x480x420-550 mm, Lehnenh. 580 mm, Synchronmech., Muldensitz, Body-Balance-Tec, inkl. Armlehnen, anthrazit

Artikelnummer: Z00540747
EAN: 4014296014999
Herstellernummer: SI99KG22
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 470x480x420-550 mm, Lehnenh. 580 mm, Synchronmech., Muldensitz, Body-Balance-Tec, inkl. Armlehnen, anthrazit
Inkl. Steuern: 359,19 € VE 1 Stück Netto 301,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle
Die dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche - nach vorne, zur Seite und nach hinten - sorgt für ein stetiges Training des menschlichen Muskel- und Skelettaparates. Der gesundheitsfördernde Effekt stellt sich automatisch durch die ganz natürlichen, oft auch im Unterbewusstsein durchgeführten Körperbewegungen beim Sitzen ein.
Leistungsmerkmale
· Stufenlose Sitzhöhenverstellung, LGA-geprüft
· Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenstütze
· Lehnenrückseite mit Kleiderhaken
· Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung,
individuell auf das Körpergewicht einstellbar
· US-patentierte 3D-Sitzmechanik mit balancierender Sitzfläche und Muldensitz
· Inklusive höhen- und radial verstellbarer Armlehnen
· Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz poliert
· Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
· Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
Wirbelsäule
Durch die extreme Sitzneigungsverstellbarkeit nach vorne sitzen Sie automatisch "wirbelsäulengerecht".
Rückenmuskulatur
Permanente Bewegung des Beckenbereichs baut Ihre Rückenmuskulatur auf. Durchtrainierte Muskeln bleiben elastisch und erfüllen auch besser ihre Stützfunktion der Wirbelsäule. Haltungsschäden und Verkrümmungen der Wirbelsäule wird dadurch gezielt entgegengewirkt.
Bandscheiben
Ihr Stuhl sorgt dafür, dass Ihre Bandscheiben nicht gequetscht, sondern über die Bewegung ständig entlastet und dabei gut genährt werden.
Stoffbezug 100% Polypropylen
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 470 mm
Sitztiefe: 480 mm
Rückenlehnenhöhe: 580 mm
Stofffarbe: anthrazit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen