Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x440x420-550 mm, Lehnenh. 530 mm, Punktsynchr.m., Orthositz, Armlehnen, royalblau

Artikelnummer: Z00541918
EAN: 4014296475998
Herstellernummer: JJ70RM66
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x440x420-550 mm, Lehnenh. 530 mm, Punktsynchr.m., Orthositz, Armlehnen, royalblau
Inkl. Steuern: 317,17 € VE 1 Stück Netto 266,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstuhl mit ergonomischem Orthositz
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft)
∙ Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Wirbelsäulenstütze und Aluminiumspange in silber (inkl. Kleiderhaken)
∙ Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
∙ Mit ergonomischem Orthositz®
∙ Inklusive fester Armlehnen in alusilber lackiert
∙ Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz in alusilber
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 440 mm
Rückenlehnenhöhe: 530 mm
Rückenlehnenbreite: 470 mm
Stofffarbe: blau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen