Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x460x420-550 mm, Lehnenh. 600 mm, Punktsychr.m., Muldens.,Kopfstütze, feste Armlehnen, orange

Artikelnummer: Z00540553
EAN: 4014296672199
Herstellernummer: J170TS14
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x460x420-550 mm, Lehnenh. 600 mm, Punktsychr.m., Muldens.,Kopfstütze, feste Armlehnen, orange
Inkl. Steuern: 371,13 € VE 1 Stück Netto 311,87 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle mit ergonomischer Netz-Rückenlehne
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, LGA-geprüft
∙ Netzrückenlehne mit integrierter höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze
∙ Relax-Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, mit extra großem Öffnungswinkel, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
∙ Rückenlehne dreidimensional beweglich
∙ Ergonomischer Muldensitz
∙ Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz in alusilber
∙ Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen in alusilber lackiert mit schwarzer Kunststoffapplikation
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
· Mit Kopfstütze
Netzstoff 100 % High Tenacity Polyester / Stoffbezug Softex (80 % Baumwolle, 20% PU)

Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 460 mm
Rückenlehnenhöhe: 600 mm
Rückenlehnenbreite: 450 mm
Stofffarbe: orange

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen