Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x480x420-550 mm, Lehnenh. 580 mm, Permanentk., Flachsitz, rot

Artikelnummer: Z00541414
EAN: 4014296636054
Herstellernummer: TS100G21
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x480x420-550 mm, Lehnenh. 580 mm, Permanentk., Flachsitz, rot
Inkl. Steuern: 179,98 € VE 1 Stück Netto 151,24 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle
Leistungsmerkmale:
· Trendiger Office-Drehstuhl mit hoher Rückenlehne
· Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
· Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos verstellbar
· Spezial-Flachsitz mit Knierolle und eingearbeiteter Beckenstütze
· Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
· Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz
· Lastabhängig gebremste Design-Doppelrollen
· Rollen für harte Böden und feste Armlehnen gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100% Polypropylen
schwarz royalblau rot anthrazit
Sitzhöhe: 420 - 550 mm
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 480 mm
Rückenlehnenhöhe: 580 mm
Stofffarbe: rot

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen