Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x480x430-510 mm, Lehnenh. 650-710 mm Netzoptik, Punkt-Synchr.m., Bandscheibensitz, blau

Artikelnummer: Z00541912
EAN: 4014296974637
Herstellernummer: SN100T26
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x480x430-510 mm, Lehnenh. 650-710 mm Netzoptik, Punkt-Synchr.m., Bandscheibensitz, blau
Inkl. Steuern: 249,61 € VE 1 Stück Netto 209,76 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz
Leistungsmerkmale:
· Stufenlose Sitzhöhenverstellung, LGA-geprüft
· Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz, in der Höhe über Rastermechanik
und Neigung stufenlos verstellbar
· Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von
Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf Körpergewicht einstellbar
· Ergonomischer Bandscheibensitz mit Knierolle
· Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuz in schwarz
· Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
· Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis
Sitzhöhe: 430 - 510 mm
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 480 mm
Rückenlehnenhöhe: 650 - 710 mm
Rückenlehnenbreite: 480 mm
Stofffarbe: blau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen