Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x480x430-510 mm, Lehnenh. 580 mm, Punktsychr.m., Bandscheibensitz, royalblau

Artikelnummer: Z00542094
EAN: 4014296026831
Herstellernummer: OP200G26
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x480x430-510 mm, Lehnenh. 580 mm, Punktsychr.m., Bandscheibensitz, royalblau
Inkl. Steuern: 197,35 € VE 1 Stück Netto 165,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz
Leistungsmerkmale:
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung, LGA-geprüft
∙ Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz, in der Höhe über Rastermechanik verstellbar
∙ Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
∙ Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
∙ Ergonomischer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckbereich
∙ Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuz in schwarz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

Netzstoff: 100% Polyester /
Stoff: 100% Polypropylen


schwarz/schwarz


schwarz/blau


schwarz/lila
Sitzhöhe: 430 - 510 mm
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 480 mm
Rückenlehnenhöhe: 580 mm
Rückenlehnenbreite: 480 mm
Stofffarbe: schwarz/royalblau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen