Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x560x430-510 mm, Lehnenh. 600 mm Netzoptik, Punkt-Synchr.m., Muldensitz, blau

Artikelnummer: Z00540413
Herstellernummer: PI790BC6
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 480x560x430-510 mm, Lehnenh. 600 mm Netzoptik, Punkt-Synchr.m., Muldensitz, blau
Inkl. Steuern: 249,61 € VE 1 Stück Netto 209,76 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle
Leistungsmerkmale:
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung, LGA-geprüft
∙ Orthopädisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz, in der Höhe verstellbar
∙ Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar
∙ Extra großer und breiter Muldensitz mit seitlichen Polster zur Fixierung des Sitzenden und zur optimalen Abstützung im Beckenbereich, Spezialformschaum schafft zusätzlichen Sitzkomfort und sorgt für ermüdungsfreies Sitzen
· Sitztiefenverstellung - Schiebesitz zur Regulierung der Sitztiefe
∙ Aluminiumfußkreuz, poliert
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100 % Polyester
Sitzhöhe: 430 - 510 mm
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 460 - 560 mm
Rückenlehnenhöhe: 600 mm
Stofffarbe: blau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen