Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 500x460x410-530 mm, Lehnenh. 520 mm, Permanentk., Muldensitz, schwarz

Artikelnummer: Z00540797
EAN: 4014296116006
Herstellernummer: AN300W50
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 500x460x410-530 mm, Lehnenh. 520 mm, Permanentk., Muldensitz, schwarz
Inkl. Steuern: 197,35 € VE 1 Stück Netto 165,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle mit atmungsaktiver Rückenlehne
Leistungsmerkmale:
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung, LGA-geprüft
∙ Neue High-Tech-Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz, in der Höhe über Handrad verstellbar
∙ Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, stufenlos arretierbar
∙ Ergonomischer geformter Muldensitz für eine bequeme Sitzhaltung
∙ Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuz in schwarz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100% Polyester
Sitzhöhe: 410 - 530 mm
Sitzbreite: 500 mm
Sitztiefe: 460 mm
Rückenlehnenhöhe: 520 mm
Stofffarbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen