Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 540x460x440-520 mm, Lehnenh. 720 mm, Traglast 150 kg, Punktsynchr.m., Schiebesitz, schwarz

Artikelnummer: Z00540268
EAN: 4014296973982
Herstellernummer: BS1900W50
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 540x460x440-520 mm, Lehnenh. 720 mm, Traglast 150 kg, Punktsynchr.m., Schiebesitz, schwarz
Inkl. Steuern: 750,79 € VE 1 Stück Netto 630,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle XL für Nutzer bis 150 kg
Leistungsmerkmale
· Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft)
· Ergonomische, extra hohe Rückenlehne, mit höhen- und tiefenverstellbarem
Lordosensystem (Schukra)
· Aufgesetzte, höhenverstellbare Kopfstütze
· Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rücken-
neigung, mit seitlicher Drehkurbel individuell auf das Körpergewicht einstellbar
· Schiebesitz mit manueller Sitzneigeverstellung, extra dick aufgepolstert
mit Knierolle
· Poliertes Aluminiumkreuz mit verchromter Schwerlastfeder für Nutzer bis 150 kg
· Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
· Rollen für harte Böden und höhen-/breitenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100% Polyester
Sitzhöhe: 440 - 520 mm
Sitzbreite: 540 mm
Sitztiefe: 460 - 540 mm
Rückenlehnenhöhe: 720, inkl. Kopfstütze 800 - 860 mm
Rückenlehnenbreite: 520 mm
Stofffarbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen