Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 540x460x440-520 mm, Lehnenh. 700 mm, Traglast 150 kg, Punktsynchr.m., schwarz

Artikelnummer: Z00541431
Herstellernummer: BT290TW50
Bürodrehstuhl, Sitz-BxTxH 540x460x440-520 mm, Lehnenh. 700 mm, Traglast 150 kg, Punktsynchr.m., schwarz
Inkl. Steuern: 523,55 € VE 1 Stück Netto 439,96 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle XL für Nutzer bis 150 kg
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft) und verchromter Schwerlastfeder für Nutzer bis 150 kg
∙ Ergonomische, extra hohe Rückenlehne
∙ Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar
∙ Schiebesitz mit manueller Sitzneigeverstellung und mit Knierolle
· Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen
∙ Poliertes Aluminiumkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden und höhen-/breitenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100% Polyester
Sitzhöhe: 440 - 520 mm
Sitzbreite: 540 mm
Sitztiefe: 460 - 540 mm
Rückenlehnenhöhe: 700 mm
Stofffarbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen