Drehstuhl, Sitz-BxTxH 440x400x430-510 mm, Lehnenh. 200-300 mm. bewegliche Sitzfläche mit Orthositz, lila

Artikelnummer: Z00541198
Herstellernummer: ST290W77
Drehstuhl, Sitz-BxTxH 440x400x430-510 mm, Lehnenh. 200-300 mm. bewegliche Sitzfläche mit Orthositz, lila
Inkl. Steuern: 197,35 € VE 1 Stück Netto 165,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürohocker mit Rückenlehne
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft)
∙ Fitness-Orthositz gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element (Body-Balance-Tec)
· Ergonomische Rückenlehne, höhen- und tiefenverstellbar und in der Neigung beweglich
∙ Formschönes Stahlfußkreuz, verchromt
∙ Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
∙ Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
Stoffbezug 100% Polyester
Ausführung: mit Rollen
Sitzhöhe: 430 - 510 mm
Sitzbreite: 430 mm
Sitztiefe: 400 mm
Sitzausführung: Stoffbezug
Farbe: lila

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen