Abfallsammler f.120l verz. 400x510mm m.Stahldeckel Einwurf-D.385mm

Artikelnummer: Z00064742
EAN: 4030695016907
Herstellernummer: 1690
Abfallsammler f.120l verz. 400x510mm m.Stahldeckel Einwurf-D.385mm
Inkl. Steuern: 46,54 € VE 1 Stück Netto 39,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Wandbefestigung · für 120-l-Kunststoff- oder Papier-Säcke · mit Kunststoffdeckel (KS) bzw. verzinktem Stahldeckel und Klemmring · Stahlhalterung verzinkt bzw. grau pulverbeschichtet · Maße B 400 x T 510 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 510
Einwurföffnung-Ø (mm) 350
Deckelausführung Kunststoff
Deckelfarbe gelb (KS)
Halterung grau
Breite (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen