Müllsackständer MST1026 f.120l Stahlrohrgestell verz. m.Ku.-Deckel

Artikelnummer: Z00064739
EAN: 4030695010264
Herstellernummer: 1026
Müllsackständer MST1026 f.120l Stahlrohrgestell verz. m.Ku.-Deckel
Inkl. Steuern: 93,03 € VE 1 Stück Netto 78,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Stahlrohrgestell feuerverzinkt · stapelbar · mit Klemmvorrichtung · Einwurföffnung-Ø 340 mm · Außen-Ø oben 400 mm, unten 600 mm · Deckel Kunststoff, silber · inkl. Bodeneinsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einwurföffnung-Ø (mm) 340
Deckelausführung Kunststoff
Deckelfarbe silber (KS)
Gestell feuerverzinkt
Außen-Ø oben (mm) 400
Außen-Ø unten (mm) 600
Höhe (mm) 960
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen