Standascher enzianblau Stahlblech mit verzinktem Sieb/Einlegeteil 730 mm

Artikelnummer: Z00064890
EAN: 4030695116713
Herstellernummer: 11671
Standascher enzianblau Stahlblech mit verzinktem Sieb/Einlegeteil 730 mm
Inkl. Steuern: 68,03 € VE 1 Stück Netto 57,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VAR Standascher grün Stahlblech mit verzinktem Sieb/Einlegeteil (1171)
  • Stand-Ascher aus Stahlblech
  • Beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung
  • Mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung
  • Gewicht: ca. 5 kg
  • Höhe: 730 mm
  • Durchmesser: 400 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe enzianblau, RAL 5010ähnlich RAL
Höhe (mm) 730
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen