Kunststoff-Papierkorb, 18 l, Durchm.xH 260x310 mm, schwarz, VE 5 Stück

Artikelnummer: Z00546948
EAN: 4012473090040
Herstellernummer: VB090040
Kunststoff-Papierkorb, 18 l, Durchm.xH 260x310 mm, schwarz, VE 5 Stück
Inkl. Steuern: 27,76 € VE 1 Stück Netto 23,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff-Papierkörbe
· Schlag- und bruchfest
· PVC- und schwermetallfrei
· Mit Wulstrand und Griffmulden
· VE 5 Stück
Volumen: 18 l
Abmessung (Ø x H): 260 mm x 310 mm
Farbe: schwarz
VE: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen