Verbandschrank, mit 2 Böden, 2 Schubladen und 6 Türablagen, verschließbar, Farbe weiß, Füllung nach DIN 13157, BxTxH 404x170x462 mm

Artikelnummer: Z00550208
EAN: 4250108800859
Herstellernummer: 5001002
Verbandschrank, mit 2 Böden, 2 Schubladen und 6 Türablagen, verschließbar, Farbe weiß, Füllung nach DIN 13157, BxTxH 404x170x462 mm
Inkl. Steuern: 177,88 € VE 1 Stück Netto 149,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verbandschrank DIN 13157
∙ 404 x 462 x 170 mm ∙ Stahlblech, weiß lackiert ∙ Zweitürig ∙ Verschließbar ∙ 2 Einlegeböden ∙ 2 Schubladen ∙ 6 Türablagen ∙ Siebdruck und Piktogramme ∙ Komplett mit Füllung DIN 13157 ∙ Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung
Aus Stahlblech, weiß lackiert ∙ Zweitürig ∙ Verschließbar ∙ 2 Einlegeböden ∙ 2 Schubladen ∙ 6 Türablagen ∙ Siebdruck und Piktogramme ∙ Komplett mit Füllung DIN 13157 ∙ Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung
Abmessung: 404 x 462 x 170 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen