Verbandschrank nach DIN 13157, BxTxH 302x140x362 mm

Artikelnummer: Z00550164
EAN: 4250108800705
Herstellernummer: 5001001
Verbandschrank nach DIN 13157, BxTxH 302x140x362 mm
Inkl. Steuern: 111,11 € VE 1 Stück Netto 93,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verbandschank DIN 13157
302 x 362 x 140 mm ∙ Stahlblech, weiß lackiert ∙ Eintürig, verschließbar ∙ 1 Einlegeboden ∙ Siebdruck und Piktogramme ∙ Komplett mit Füllung DIN 13157 ∙ Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung
Komplett mit Füllung nach DIN 13157 ∙ Aus Qualitäts-Stahlblech, weiß lackiert ∙ Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme ∙ Aufhängevorrichtung ∙ Erweiterbar mit z. B. Medikamentenfach und zusätzlichem Einlegeboden ∙ Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung
Ausführung: Komplett mit Füllung nach DIN 13157 ∙ Aus Qualitäts-Stahlblech, weiß lackiert ∙ Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme ∙ Aufhängevorrichtung ∙ Erweiterbar mit z. B. Medikamentenfach, zusätzlichem Einlegeboden ∙ Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung
Einsetzbar in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 50 Beschäftigte, in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben bis 20 und auf Baustellen bis 10 Beschäftigte
Anwendung: Einsetzbar in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 50 Beschäftigte, in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben bis 20 und auf Baustellen bis 10 Beschäftigte
Abmessung: 302 x 362 x 140 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen