Verbandschrank nach DIN 13169, verschließbar, BxTxH 490x200x560 mm orange, 2 Fachböden

Artikelnummer: Z00550207
EAN: 4250108801337
Herstellernummer: 0503003
Verbandschrank nach DIN 13169, verschließbar, BxTxH 490x200x560 mm orange, 2 Fachböden
Inkl. Steuern: 233,81 € VE 1 Stück Netto 196,48 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verbandschrank DIN 13169
∙ 490 x 560 x 200 mm ∙ Qualitätsfeinblech, orange lackiert ∙ Eintürig ∙ Verschließbar ∙ Gummidichtung ∙ Notschlüsselfach ∙ 2 Fachböden ∙ Siebdruck und Piktogramme ∙ Komplett mit Füllung DIN 13169
Komplett mit Füllung nach DIN 13169 ∙ Aus Qualitäts-Feinblech in Signalfarbe Orange ∙ Staubdicht und spritzwassergeschützt ∙ Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme ∙ Sicherheits-Zylinderschloss ∙ Notschlüsselfach in der Türmitte im Feuermelderprinzip
Einsetzbar in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 300 Beschäftigte, in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben bis 100 und auf Baustellen bis 50 Arbeitnehmer
Abmessung: 490 x 560 x 200 mm