Stufenstehleiter Alu. 3Stufen 1seitig Plattform-H.590mm 2,8kg elox.Holme

Artikelnummer: Z00064602
EAN: 4003866441532
Herstellernummer: 44153
Stufenstehleiter Alu. 3Stufen 1seitig Plattform-H.590mm 2,8kg elox.Holme
Inkl. Steuern: 56,70 € VE 1 Stück Netto 47,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · einseitig begehbar · mit Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger · Stufen 80 mm tief · Kunststoff-Leiterschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Plattformhöhe 590 Millimeter
max. Gesamtbelastung 150 KG_tmp
untere äußere Breite 410 Millimeter
Stufentiefe 80 Millimeter
Stufen einschl. Plattform 3
Oberfläche Holme eloxiert
Arbeitshöhe bis ca. 2600 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen