Stufenstehleiter Alu. 3Stufen 2seitig Plattform-H.700mm 3kg m.Perlongurte

Artikelnummer: Z00064598
EAN: 4003866442034
Herstellernummer: 44203
Stufenstehleiter Alu. 3Stufen 2seitig Plattform-H.700mm 3kg m.Perlongurte
Inkl. Steuern: 62,25 € VE 1 Stück Netto 52,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · beidseitig begehbar · leicht und handlich · Gesamtbelastung max. 150 kg · abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger · rutschsichere Leiternschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte · entsprechend DIN EN 131, TRBS2121-Teil2 und BGI 694

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Oberfläche Holme eloxiert
senkrechte Leiterhöhe (mm) 660
Stufen 2 x 3
untere äußere Breite (mm) 430
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 2220

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen