ZARGES Stufenstehleiter Alu. 7Stufen 1seitig Plattform-H.1470mm 5,7kg elox.Holme

Artikelnummer: Z00064606
EAN: 4003866441570
Herstellernummer: 44157
ZARGES Stufenstehleiter Alu. 7Stufen 1seitig Plattform-H.1470mm 5,7kg elox.Holme
Inkl. Steuern: 105,58 € VE 1 Stück Netto 88,72 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · einseitig begehbar · mit Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger · Stufen 80 mm tief · Kunststoff-Leiterschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Stufen einschl. Plattform 7
Oberfläche Holme eloxiert
Plattformhöhe 1470 Millimeter
Arbeitshöhe bis ca. 3500 Millimeter
untere äußere Breite 510 Millimeter
max. Gesamtbelastung 150 KG_tmp
Stufentiefe 80 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen