Stufenstehleiter Alu. 7Stufen 2seitig Plattform-H.1650mm 6,8kg m.Perlongurte

Artikelnummer: Z00064601
EAN: 4003866442072
Herstellernummer: 44207
ZARGES
Stufenstehleiter Alu. 7Stufen 2seitig Plattform-H.1650mm 6,8kg m.Perlongurte
Inkl. Steuern: 131,41 € VE 1 Stück Netto 110,43 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · beidseitig begehbar · leicht und handlich · Gesamtbelastung max. 150 kg · abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger · rutschsichere Leiternschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte · entsprechend DIN EN 131, TRBS2121-Teil2 und BGI 694

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Oberfläche Holme eloxiert
senkrechte Leiterhöhe (mm) 1520
Stufen 2 x 7
untere äußere Breite (mm) 522
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 3100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen