Stufenstehleiter Alu. 8Stufen 1seitig Plattform-H.1700mm 7,1kg elox.Holme

Artikelnummer: Z00064607
EAN: 4003866441587
Herstellernummer: 44158
Stufenstehleiter Alu. 8Stufen 1seitig Plattform-H.1700mm 7,1kg elox.Holme
Inkl. Steuern: 114,04 € VE 1 Stück Netto 95,83 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · einseitig begehbar · mit Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger · Stufen 80 mm tief · Kunststoff-Leiterschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Oberfläche Holme eloxiert
Plattformhöhe (mm) 1700
Stufentiefe (mm) 80
Stufen einschl. Plattform 8
untere äußere Breite (mm) 530
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 3700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen