MASCOT ORIGINALS CARIBIEN Sweatshirt anthrazit Gr. 2XL

Artikelnummer: Z00207153
EAN: 5707209153531
Herstellernummer: 00784-280-888-2XL
Mascot
MASCOT ORIGINALS CARIBIEN Sweatshirt anthrazit Gr. 2XL
Inkl. Steuern: 23,13 € VE 1 Stück Netto 19,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Sweatshirt CARIBIEN, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 310 g/m², gekämmte Baumwolle, runder Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken, Nackenband, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: marine (01) grau-melliert (08) rot (02) schwarz (09) grün (03) kornblau (11) weiß (06) bordeaux (22) anthrazit (888) hellblau (A55)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Sweatshirt
Farbe anthrazit
Größe 2XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen