Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SWISSINNO Taubenabwehrspikes, Länge 100cm UV- und Witterungsbeständig

Artikelnummer
Z19780112
EAN
7640104977209
Herstellernummer
1720001
Marke
SWISSINNO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19780112
EAN
7640104977209
Herstellernummer
1720001
Marke
SWISSINNO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung100 cm, ohne Siliconkleber
BezeichnungTaubenabwehrspikes
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht.210 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307545
Gewicht.120 Kilogramm
Internet BildunterschriftTaubenabwehrspikes
MaterialKunststoff
MaßeL 100 cm
ProduktausführungVogelabwehr
Werks-Nr.1720001
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SWISS INNO
Taubenabwehrspikes

  • für eine professionelle und permanente Abwehr von Tauben und anderen Vögeln
  • überall einsetzbar wo Vögel landen: Balken, Vorsprünge, Fenstersimse, Schilder, Dachrinnen usw.
  • aus UV und witterungsbeständigem Polycarbonat
  • die Montage ist leicht und schnell durch die flexiblen Längen umsetzbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente