Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff TRI-T 3 mm

Artikelnummer: Z00045338
EAN: 4010886836156
Herstellernummer: 1669540
Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff TRI-T 3 mm
Inkl. Steuern: 13,02 € VE 1 Stück Netto 10,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite · Quergriff fixiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 3
Länge (mm) 150
Länge (l3) (mm) 30
Länge (l2) (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen