GEDORE VDE T-Griff 1/2" mit Zugarretierung

Artikelnummer: Z00046322
EAN: 4010886612477
Herstellernummer: 6124720
GEDORE VDE T-Griff 1/2" mit Zugarretierung
UVP: 173,38 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 103,34 € Netto 86,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung • VDE 1988 mit Schraubenarretierung nicht für Verwendung mit VDE IN 19 geeignet • VDE 1989 T mit Zugarretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 200 Millimeter
Antriebsvierkant mm 12,5 Millimeter
Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Verpackungseinheit 1 Stück
Verpackungseinheit (VE)
Zielgruppe Industrie, Elektroarbeiten, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge 1 200 Millimeter
Länge (L, L1)
Antriebsvierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]