Sechskant-Steckschlüssel 428-7 · s: 7 mm · Außen-Sechskant

Artikelnummer: Z00351511
EAN: 4000896019410
Herstellernummer: 428-7
HAZET
Sechskant-Steckschlüssel 428-7 · s: 7 mm · Außen-Sechskant
UVP: 16,54 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 13,59 € VE 1 Stück Netto 11,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
  • Kurze Ausführung
  • Oberfläche: verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (s1) (mm) 7
Schlüsselweite (mm) 7
Durchmesser (mm) 11
Abtrieb Außen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 256
Gesamtlänge (für eClass) 256
(Klingen)länge l1 (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen