Sechskant-Steckschlüssel 428LG-10 · s: 10 mm · Außen-Sechskant

Artikelnummer: Z00351517
EAN: 4000896019526
Herstellernummer: 428LG-10
Sechskant-Steckschlüssel 428LG-10 · s: 10 mm · Außen-Sechskant
UVP: 20,41 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 17,24 € VE 1 Stück Netto 14,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (s1) (mm) 10
Schlüsselweite (mm) 10
Durchmesser (mm) 14
Abtrieb Außen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 384
Gesamtlänge (für eClass) 384
(Klingen)länge l1 (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen