Sechskant-Steckschlüssel 428LG-13 · s: 13 mm · Außen-Sechskant

Artikelnummer: Z00351548
EAN: 4000896019557
Herstellernummer: 428LG-13
HAZET
Sechskant-Steckschlüssel 428LG-13 · s: 13 mm · Außen-Sechskant
UVP: 25,76 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 21,81 € VE 1 Stück Netto 18,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (s1) (mm) 13
Schlüsselweite (mm) 13
Durchmesser (mm) 18
Abtrieb Außen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 384
Gesamtlänge (für eClass) 384
(Klingen)länge l1 (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen