1/4" T-Griff Ratschen-Bit-Schraubendreher 7-tlg.

Artikelnummer: Z00489011
EAN: 4042146208656
Herstellernummer: 911.2475
1/4" T-Griff Ratschen-Bit-Schraubendreher 7-tlg.
Inkl. Steuern: 12,32 € VE 1 Stück Netto 10,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • robust verzahnt mit 24-Zähnen
  • Ratschenfunktion
  • Verriegelung und Schnellwechselvorrichtung
  • 45° zweifach schwenkbare Klinge
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • Schnellwechsel-Bithaltefunktion
  • Magnet
  • integriertes Bitmagazin mit 5 Bits
  • 2-Komponentengriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 26
Funktions-Attribute 2 schwenkbar
Handgriff T-Griff
Gewicht in g 380 Gramm
Teillänge L3 in mm 114 Millimeter
Rückschwenkwinkel 15°
Funktions-Attribute 1 magnetisch
DIN DIN 3126 / C 6,3
Abrollschutz nein
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Hauptkatalogseite K15I_188
Teile im Satz 7
Sechskantantrieb für Bits 1/4"
Gesamtlänge L1 in mm 140
Durchmesser (D) mm 15.0
Zahn 24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen