CHROME T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 6mm

Artikelnummer: Z00481490
EAN: 4042146127827
Herstellernummer: 158.5006
KS Tools
CHROME T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 6mm
Inkl. Steuern: 5,99 € VE 1 Stück Netto 5,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • FlankTraction-Profil
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • durchgehend gehärtet
  • hochglanz verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 10.0
Teillänge L4 in mm 95.0
Teillänge L2 in mm 230.0
Schlüsselweite in mm 6
Durchmesser (d) (mm) 9.9
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 100
Gesamtlänge L1 in mm 264.0
Handgriff Kunststoffgriff
Hauptkatalogseite K15I_048

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen