CHROME T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 8mm

Artikelnummer: Z00481492
EAN: 4042146127841
Herstellernummer: 158.5008
KS Tools
CHROME T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 8mm
Inkl. Steuern: 6,14 € VE 1 Stück Netto 5,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • FlankTraction-Profil
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • durchgehend gehärtet
  • hochglanz verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 14.0
Teillänge L4 in mm 115.0
Teillänge L2 in mm 230.0
Schlüsselweite in mm 8
Durchmesser (d) (mm) 12.5
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 140
Gesamtlänge L1 in mm 270.0
Handgriff Kunststoffgriff
Hauptkatalogseite K15I_048

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen