CHROME T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 10mm

Artikelnummer: Z00481494
EAN: 4042146127865
Herstellernummer: 158.5010
CHROME T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 10mm
Inkl. Steuern: 6,76 € VE 1 Stück Netto 5,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • FlankTraction-Profil
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • durchgehend gehärtet
  • hochglanz verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 14.0
Teillänge L4 in mm 115.0
Teillänge L2 in mm 230.0
Schlüsselweite in mm 10
Durchmesser (d) (mm) 14.5
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 160
Gesamtlänge L1 in mm 270.0
Handgriff Kunststoffgriff
Hauptkatalogseite K15I_048

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen