PROJAHN Innen 6kant T-Griff Schraubendreher SW 2,5 x 100 mm

Artikelnummer: Z00006843
EAN: 4000146013724
Herstellernummer: 4670-25
PROJAHN Innen 6kant T-Griff Schraubendreher SW 2,5 x 100 mm
Brutto Set-Preis 3,52 € Netto 2,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

<p><b>Quergriff-Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben </b></p>

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe / Seize 2,5 mm
L 100 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]