PROJAHN Innen 6kant T-Griff Schraubendreher SW 4,0 x 150 mm

Artikelnummer: Z00006838
EAN: 4000146013748
Herstellernummer: 4670-04
PROJAHN Innen 6kant T-Griff Schraubendreher SW 4,0 x 150 mm
Inkl. Steuern: 3,75 € VE 1 Stück Netto 3,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

<p><b>Quergriff-Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben </b></p>

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 150 mm
Größe / Seize 4,0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen