Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 3 mm

Artikelnummer: Z00004113
EAN: 4000146417034
Herstellernummer: 4170-3
Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 3 mm
Inkl. Steuern: 4,70 € VE 1 Stück Netto 3,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Quergriff-Schraubendreher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 100 MM
Größe / Seize 3,0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen