PROJAHN Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 4 mm

Artikelnummer: Z00004114
EAN: 4000146417041
Herstellernummer: 4170-4
PROJAHN Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 4 mm
Inkl. Steuern: 4,77 € VE 1 Stück Netto 4,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Quergriff-Schraubendreher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe / Seize 4,0 mm
L 150 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen